TRUSCO
TRUSCOの クリーンワイパー
TRUSCOの クリーンルーム用不織布ワイパー
TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
62665366
品番
TCRW-PP12X12
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。
用途
強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。
トラスコ品番
125-9117
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
304×304
吸水率(%)
1秒
吸水性(mL/m
2
)
300