TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150枚) 注文コード62665384 品番TCRW-ESD100CP
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです。導電性能に優れており、湿度依存しません。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。

用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。 トラスコ品番160-9428 質量(kg)2.2 シートサイズ(mm)228×228 包装形態クリーンパック ISO規格5 吸水性(mL/m2)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする