B-1811NE 保存容器ネオキーパー SUGICO(スギコ) 62665506 B-1811NE 保存容器ネオキーパー SUGICO(スギコ) 62665506 B-1811NE 保存容器ネオキーパー SUGICO(スギコ) 62665506

保存容器ネオキーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.36 注文コード62665506 品番B-1811NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。密封性があります。

トラスコ品番280-3771 材質本体・ザル・スプーン:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 質量(g)82 容量(L)0.36 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×199×30 耐熱温度(℃)(本体)-20〜140
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。※フタは電子レンジ使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62665506 B-1811NE 87042733 B-1811NE Neo Keeper フリーザーケース ラストロ(岩崎工業) Neo Keeper フリーザーケース ラストロ(岩崎工業) 1個 309 税込340 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする