SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の シール容器・フードコンテナ
保存容器ネオキーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.7
注文コード
62665576
品番
B-1878NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。密封性があります。
トラスコ品番
280-3615
セット内容
スプーン(15cc)1本
材質
本体・ザル・スプーン:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
質量(g)
174
容量(L)
1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×106×149
耐熱温度(℃)
(本体)-20〜140
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。※フタは電子レンジ使用不可