※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の シール容器・フードコンテナ
保存容器ネオキーパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62665594
品番
B-1887NE
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。密封性があります。
トラスコ品番
280-3712
材質
本体・ザル・スプーン:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
質量(g)
543
容量(L)
7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×306×149
耐熱温度(℃)
(本体)-20〜140
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。※フタは電子レンジ使用不可