SHT
SHTの 厨房機器・設備・調理機械
SHTの 板金製品類・棚・ストッカー
SHTの ステンレス作業台
溶接テーブルシステム用アクセサリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62665689
品番
T61825
参考基準価格(税別)
¥9,073
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途
各種溶接作業に。
トラスコ品番
161-2068
幅(mm)
100
厚さ(mm)
12.7
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
99.5
奥行(mm)
36.5
穴数
4