TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
Dリンク ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
使用荷重(kN)
0.78
寸法A(mm)
45
注文コード
62665795
品番
TDL-6-45
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・寸法A・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
質量(g)
76
寸法B(mm)
42
使用荷重(kN)
0.78
用途
チェーン・ロープなどの連結金具として。
トラスコ品番
160-7254
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
6