サイズXL
全長(cm)24
中指長(cm)11.5
手のひらまわり(cm)23
材質ニトリルゴム(NBR)
色ブルー
厚さ(mm)0.07
粉有無粉なし
エンボス加工指先
入数(枚)100
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。
トラスコ品番149-7615
質量(g)410
滑り止め効果あり