3000008213 ニトリルゴム使い捨て手袋Green Semperit 粉なし ミントグリーン色 62666075

 

3000008213 ニトリルゴム使い捨て手袋Green Semperit 62666075 3000008213 ニトリルゴム使い捨て手袋Green Semperit 62666075 3000008213 ニトリルゴム使い捨て手袋Green Semperit 62666075

ニトリルゴム使い捨て手袋Green

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) サイズS 注文コード62666075 品番3000008213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。

トラスコ品番149-2216 厚さ(mm)0.14 材質/仕上ニトリルゴム(NBR) ミントグリーン サイズS 質量(g)730 入数(枚)200 全長(cm)24 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする