曜日別特売
B-11301 ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン 62666398

B-11301 ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン 62666398
B-11301 ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン 62666398
B-11301 ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン 62666398

ステンレス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)ねじ穴数4注文コード62666398品番B-11301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。

用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。全長a(mm)32.3幅C(mm)23.5厚さh(mm)0.82ねじ穴数4質量(g)10セット内容取付用ビス8本穴径(Φmm)3.4トラスコ品番125-0129材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプ薄口寸法d(mm)4.5寸法i(mm)4-Φ2.8寸法g(Φmm)3.9取付穴ピッチb(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする