B-11046 厚口カラー蝶番 フジテック・ジャパン 62666477

B-11046 厚口カラー蝶番 フジテック・ジャパン 62666477
B-11046 厚口カラー蝶番 フジテック・ジャパン 62666477

厚口カラー蝶番

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)幅(mm)55注文コード62666477品番B-11046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。

長さ(mm)89幅(mm)55厚さ(mm)1.8ねじ穴数6質量(g)200穴径(Φmm)5.4トラスコ品番124-8620材質/仕上スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62666626
2024-01-22
用途: DIY

コストパフォーマンスに優れ、色合いもいい商品です。
ホームセンターにはなかったので、手に入り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする