B-11042 薄口カラー蝶番 フジテック・ジャパン 62666608

B-11042 薄口カラー蝶番 フジテック・ジャパン 62666608
B-11042 薄口カラー蝶番 フジテック・ジャパン 62666608

薄口カラー蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)幅(mm)27注文コード62666608品番B-11042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。

長さ(mm)37.5幅(mm)27厚さ(mm)0.8質量(g)20穴径(Φmm)3.9トラスコ品番124-8621セット内容取付用ビス8本材質/仕上スチールねじ穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする