フジテック・ジャパン
薄口カラー蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
62666644
品番
B-11051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
長さ(mm)
37.5
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
20
穴径(Φmm)
3.9
トラスコ品番
124-8640
セット内容
取付用ビス8本
材質/仕上
スチール
ねじ穴数
4