※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
厚口丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
79.0
注文コード
62666809
品番
TN1530-127G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼット、物入れ用です。
長さ(mm)
126.0
幅(mm)
79.0
厚さ(mm)
2.0
ねじ穴数
8
質量(g)
225
寸法D2(mm)
10.9
穴径(Φmm)
6.3
付属品
木ねじ:18個
耐荷重(kg)
2個使用時:8
表面処理
焼付塗装仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
トラスコ品番
168-7692