曜日別特売
B-11138 ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン 62666994

B-11138 ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン 62666994
B-11138 ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン 62666994
B-11138 ステンレス蝶番 フジテック・ジャパン 62666994

ステンレス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ穴数8注文コード62666994品番B-11138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。

用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。全長a(mm)127幅C(mm)80.5厚さh(mm)2ねじ穴数8質量(g)240穴径(Φmm)5.9トラスコ品番125-0140材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプ厚口寸法d(mm)17寸法e(mm)10寸法f(mm)35寸法i(mm)8-Φ5.9寸法g(Φmm)11.8取付穴ピッチb(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする