TRUSCO
TRUSCOの 純水製造・純水関連
TRUSCOの 純水フィルター/カートリッジ
TRUSCOの 活性炭
活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62667125
品番
TF-CG250L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,670
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
質量(g)
200
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
65
長さ(mm)
252
最高使用温度(℃)
60
使用温度(℃)
60以下
規格
塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
用途
純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器
トラスコ品番
160-6693