曜日別特売
TF-CG500L 活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合) TRUSCO 62667134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62667134品番TF-CG500L
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。

用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器質量(g)390内径(Φmm)30外径(Φmm)65長さ(mm)502最高使用温度(℃)60使用温度(℃)60以下規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠ろ過精度(μm)10トラスコ品番160-6694
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする