GT-L2 ゲートプロテクター 大研化成工業 62667186 GT-L2 ゲートプロテクター 大研化成工業 62667186 GT-L2 ゲートプロテクター 大研化成工業 62667186 GT-L2 ゲートプロテクター 大研化成工業 62667186 GT-L2 ゲートプロテクター 大研化成工業 62667186

ゲートプロテクター

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62667186 品番GT-L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。

材質PVC トラスコ品番137-3751 幅(mm)60 黒・赤線 質量(g)970 用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。 厚さ(mm)【取付部】43〜55 長さ(m)2 寸法(幅Wmm×長さLm)60×2 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
注意
※両面テープは付属しておりません。※必ず専用両面テープまたは軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62667204
2023-12-05
用途:
軽トラのキズ防止
建設業・工事業

きちんと両面テープで固定すれば、納得のいく商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62667229
2023-07-12
用途:
軽トラのアオリ保護
その他業種

アオリの巾31mmなので丁度良いサイズでした。2m物3本購入で、アオリに使った残りで、つぎはぎには成りますが鳥居にも貼れました。赤いラインがアクセントになり気に入ってます。

3人が参考にしています
対象商品:
62667204
2022-07-18
用途:
トラックの荷台
建設業・工事業

値段も安価で2M物も有るのでWピックには大変良いです。
取付がどうしても真っ直ぐいかないので上の赤ラインが波打って目立つので上の赤ラインは無い方が良いかな!

1人が参考にしています
対象商品:
62667186
2021-08-26
用途:
軽トラックの後部DIY鳥居に使用
建設業・工事業

自作鳥居は50mm角で溶接工法にて作成しました。50mm角サイズ用のものが無かったので55mmサイズを選定しました。50mm角サイズには、やや大きかったですが両面テープにてサイズ合わせを実施しました。性能的には金物を置いても滑りにくい素材で出来ているので横滑りせず資材が安定し満足しています。金額的にもリーズナブルで期待通りの良い商品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
62667204
2022-05-27
用途:
トラックのあおり用

材質が柔らかいので注意して張らないと真っすぐに貼れない。もう少し固いほうがきれいに貼れると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
62667186
2022-04-26
用途:
トラック荷台保護
自動車・二輪車・自転車関連業

個別配送料を払っているのに商品が丸められて届きました。
商品がグネグネに癖ついていて取付がきれいにできません。
改善が必死です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、担当部署まで申し伝えさせて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする