TCFE-W 消火器カバー TRUSCO 62667283 TCFE-W 消火器カバー TRUSCO 62667283 TCFE-W 消火器カバー TRUSCO 62667283

消火器カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62667283 品番 TCFE-W
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。

用途消火器収納スタンドとして。 仕様推奨消火器:粉末10型 トラスコ品番161-0798 幅(mm)250 ホワイト 高さ(mm)550 質量(g)506 奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする