USBケーブル B-A HDD用 2m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62667633 品番DH-AB2F20BK
参考基準価格(税別)¥1,652 販売価格(税込) ¥1,032
販売価格(税別)
938

ノイズ・読込みエラーを低減できるフェライトコアを搭載。テレビと外付けHDDを接続し、録画・再生ができるUSB VIDEOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。
テレビと外付けHDDを接続し、テレビ番組の録画・再生ができるUSB VIDEOケーブルです。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
テレビとHDDの接続に特化した仕様のUSBケーブルです。
周辺機器からの高周波ノイズ、HDDの読込エラーを低減できるフェライトコアを搭載しています。
線材に2重のシールドを施しています。フェライトコアとの組み合わせでさらに外部ノイズに強い仕様です。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用しています。
ケーブルの長さは2mです。長さにゆとりがあるため、テレビの裏でも、ラックの中でも好みの場所に配線可能です。
※USB1.1搭載機器でも使用可能です。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つTV、パソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つHDD等 プラグ金メッキピンコネクタ シールド2重シールド 対応転送速度(Mbps)最大480 フェライトコア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする