オーディオ変換ケーブル ステレオジャック-RCAピンプラグ×2 極細 コンパクトコネクタ 30cm ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62667703 品番DH-MFWR03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,730

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグを音声RCAピンプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。
お手持ちの3.5Φステレオミニプラグがついたケーブルを音声RCAピンプラグに変換できるケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

ブラック ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状3.5Φステレオジャックメス - 音声RCAピンプラグオス、3.5Φステレオジャックメス - 音声RCAピンプラグオス 対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したケーブル及び、音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする