曜日別特売
DH-MMCN10 オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコム 62667764

DH-MMCN10 オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコム 62667764
DH-MMCN10 オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコム 62667764

オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード62667764品番DH-MMCN10
参考基準価格(税別)¥1,231販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする