199N-1 蓄圧式スプレー容器 ハゼット 62668193 199N-1 蓄圧式スプレー容器 ハゼット 62668193 199N-1 蓄圧式スプレー容器 ハゼット 62668193 199N-1 蓄圧式スプレー容器 ハゼット 62668193

蓄圧式スプレー容器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62668193 品番199N-1
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。

用途自動車・産業機械洗浄作業などに。 トラスコ品番147-9078 セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル 幅(mm)200 材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様) 容量(mL)1000 高さ(mm)270 質量(g)460 奥行(mm)113 容量(L)1.35リットル 最大圧力(bar)2.5(安全弁付き) 流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする