蓄圧式噴霧器用オプション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62668254 品番1520TG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

圧力を一定に保ったまま噴霧できるので、安定した作業が可能です。

種類オプション品 質量(g)100 材質/仕上プラスチック 直径×高さ(mm)55×35 適合機種FERROX、INOX PLUS、RS125、RS185 適合3565RT、3595PQ、3615PT、3615FQ、3552BT、3558BT 用途ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。 トラスコ品番149-1343

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする