豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 鋸鎌
リアルエッジ鋸鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62668367
品番
HT-1301
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。
用途
収穫、草刈り、ロープ切り用に。
トラスコ品番
126-6529
全長(mm)
335
材質/仕上
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
95
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30