Bluetooth/PC用USBアダプタ/超小型/Ver4.0/Class2/forWin10/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62668577 品番LBT-UAN05C2/N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最新OS Windows10に完全対応。 お手持ちのパソコンでBluetooth(R)製品が使えるようになるBluetooth(R) USBアダプター(Class2対応)。

付属品取扱説明書(保証書付) 仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式(IVT製スタック使用時) ブラック 質量(g)約2 電源(V)DC5 出力Bluetooth Power Class2 対応OSWindows 7/8/8.1/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.0×12.8×6.2 準拠規格Bluetooth標準規格 Version4.0 保証期間1年 送信出力Class2 転送速度(Mbps)3(理論値) インターフェイスUSB2.0(1.1互換) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)(見通し)最大:約10 電波周波数2.4GHz帯(2.4000〜2.4835) 対応コーデックA2DP:SBC,aptX(Windows10標準スタック使用時) 対応プロファイルA2DP/ANP/AVRCP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HCRP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP

商品説明動画

BluetoothUSBアダプタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62668577 LBT-UAN05C2/N 06134217 LBT-UAN06C2/EC Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 エレコム Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 エレコム 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする