色ピンクフェイス
質量(g)約84
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(オス)
定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2
対応機種USB Type-Cプラグから最大5V/2.0Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×35(ACプラグ収納時)
定格入力電流(A)0.22
コンセント仕様90°回転収納式コンセントプラグ/トラッキング防止スリーブ付コンセントプラグ
定格出力電力(W)10
定格出力電圧(V)5