USB充電器(AC) Type-Cケーブル ケーブル一体型 最大5V/2.0A出力 スマホ/タブレット用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62668699 品番MPA-ACCX02WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,670
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル一体型で、家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンやタブレットをすぐに充電できるAC充電器。携帯に便利なコンパクト設計であり、かわいいキューブ型のデザインを採用。

ホワイトフェイス 質量(g)約84 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 定格出力電流(A)2 対応機種USB Type-Cプラグから最大5V/2.0Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×35(ACプラグ収納時) 定格入力電流(A)0.22 コンセント仕様90°回転収納式コンセントプラグ/トラッキング防止スリーブ付コンセントプラグ 定格出力電力(W)10 定格出力電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする