6002867 アスレティック オールラウンド UVEX(ウベックス) 62668848 6002867 アスレティック オールラウンド UVEX(ウベックス) 62668848

アスレティック オールラウンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62668848 品番 6002867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

組み立て作業など幅広い用途に使用できます。NBRフォームコーティングにより優れた柔軟性とグリップ力を発揮します。

グレー/アンスラサイト 質量(g)21 材質/仕上繊維部: ポリアミド、エラスタン、すべり止め部: NBR(ニトリルブタジエンゴム)フォーム サイズS 厚さ(mm)1 ゲージ数15 全長(cm)22 手のひらまわり(cm)21 中指長(cm)7 用途精密組立作業、小物部品組立、検査、選別 トラスコ品番160-7174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする