UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 靴関連用品
UVEX(ウベックス)の インソール
UVEX(ウベックス)の 衝撃吸収・クッション インソール
アスレティック オールラウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62668909
品番
6002870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
組み立て作業など幅広い用途に使用できます。NBRフォームコーティングにより優れた柔軟性とグリップ力を発揮します。
色
グレー/アンスラサイト
質量(g)
26
材質/仕上
繊維部: ポリアミド、エラスタン、すべり止め部: NBR(ニトリルブタジエンゴム)フォーム
サイズ
XL
厚さ(mm)
1
ゲージ数
15
全長(cm)
24.5
手のひらまわり(cm)
23..0
中指長(cm)
8.5
用途
精密組立作業、小物部品組立、検査、選別
トラスコ品番
160-7177