DAIYA
DAIYAの 氷枕・冷却
DAIYAの 冷却グッズ
アイシングセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62669094
品番
001-8091
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ダイヤ工業オリジナルの肌あたりの良い保冷剤です。二層構造で凍らすと中心部のみが硬くなり、周りは柔らかいままなので身体にフィットします。bonboneアイスベストの保冷剤ポケットにぴったりなサイズです。
用途
身体に当てて体温を調節する為の保冷剤。bonbone アイスベスト、bonbone MOTTと合わせて使用することも可能です。
トラスコ品番
127-7001
セット内容
1個入り
厚さ(mm)
25
質量(g)
206
縦(mm)
200
横(mm)
80
注意
※アイシングセルは使用する前に8時間以上冷凍してください。※アイシングセルは水滴をふき取ってから、水平にした状態で冷凍してください。
※こちらは保冷剤のみの商品です。ベストとのセット品ではございません。別途ご用意ください