自転車用工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62669225 品番004170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。

用途自転車乗用携帯工具セット 仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セット トラスコ品番149-7870 セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2 全長(mm)135 材質/仕上特殊工具鋼 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)165 差込角(mm)6.35 全幅(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする