※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの ドア・扉金物
NewHikariの 門扉固定
ステンレス座付貫抜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62670108
品番
SH-KBS50R
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途
門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。
トラスコ品番
836-6484
材質
ステンレス
幅(mm)
施錠:52
高さ(mm)
103
質量(g)
82.5