シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
ユニバーサルブラケットコーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62670293
品番
BR-178-35-AG
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番
183-3924
形状
ブラケットコーナー
全長(mm)
75
材質/仕上
亜鉛合金
色
アンティークゴールド
質量(g)
308
径(Φmm)
35
適合パイプ径(Φmm)
35