シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
C形ブラケット直受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62670318
品番
BR-603-35-AG
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番
183-3927
形状
直受
全長(mm)
47
材質/仕上
亜鉛合金
色
アンティークゴールド
質量(g)
110
径(Φmm)
35
適合パイプ径(Φmm)
35