シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
C形ブラケットL自在コーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62670379
品番
BR-614-35-AG
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最大首振角度が、上方90°、下方30°です。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番
183-3925
形状
ブラケットコーナー
全長(mm)
97
材質/仕上
亜鉛合金
色
アンティークゴールド
質量(g)
500
径(Φmm)
35
適合パイプ径(Φmm)
35