フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
ワンタッチサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62670756
品番
B-30153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番
123-2852
材質
亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ
形状
ストレート
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
40
寸法A(mm)
31.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
610
適合パイプ径(Φmm)
25