フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
ワンタッチサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62670765
品番
B-30154
参考基準価格(税別)
¥1,588
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番
123-2854
材質
亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ
形状
ストレート
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
95
寸法A(mm)
39.0
寸法B(mm)
30
適合パイプ径(Φmm)
32