フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
DC長ソケット(止ネジ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62670783
品番
B-30157
参考基準価格(税別)
¥1,982
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
材質
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
115
寸法A(mm)
32.4
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
62
適合パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
5
色
クロームメッキ仕上げ
トラスコ品番
123-1353