曜日別特売
930GR 防草シート固定用テープ オカモト 62670808

 

930GR 防草シート固定用テープ オカモト 62670808
930GR 防草シート固定用テープ オカモト 62670808
930GR 防草シート固定用テープ オカモト 62670808
930GR 防草シート固定用テープ オカモト 62670808
930GR 防草シート固定用テープ オカモト 62670808
930GR 防草シート固定用テープ オカモト 62670808
930GR 防草シート固定用テープ オカモト 62670808

防草シート固定用テープ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード62670808品番930GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。

用途
仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。
トラスコ品番133-6841幅(mm)100厚さ(mm)0.35質量(g)810長さ(m)20基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)11引張強度(N/10mm)160
注意
※この製品は防草シート固定用テープなので、それ以外の用途には使用しないで下さい。※家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。※人体など皮膚に直接貼らないで下さい。※電気絶縁用には使用しないで下さい。※貼る面の油分・水分・ほこりなどはきれいに取り除いて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62670808
2023-08-26
用途: 駐車場防草シートのジョイント部
有限会社嶺望建設

接着力の強度もあり気持ちよく施工ができました。値段も安く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60875158
2023-02-08
用途: 防草シートを固定しました。
株式会社サンシン

粘着力が、よく素晴らしい商品でした。思い通りでした。しっかり固定出来ました。

対象商品 : 60875158
2022-10-20
用途: 防草シート施工時の補修
日米倉庫株式会社不動産業

メーカー指定のテープの2分の1の金額だけど、よく接着するし接着面がテープなので、切りおきができて便利。今回は不織布毛羽立ち系のザバーン系には使用しなかったので、わからないけれど、信頼性が高い使いやすかった。

対象商品 : 60875158
2022-03-12
用途: 育苗ハウス内のピン打ちの補強
金融・保険業

まずは、早々の対応に感謝します。
強度も良さそうだし、切りやすく使用感はバッチリですね!あとは、どれくらいの期間保つのか?これから観察します。

2022-02-02
用途: 防草シートの繋ぎ
製造業

非常に使い易く大満足です。
自着もするので重ねて貼る事もできるし幅も丁度良い。

対象商品 : 60875158
2021-03-04
用途: 防草シートの連結と防草シートの破れた部分の補修
農・林・水産業

この防草シート固定用テープはお勧めです。適度な長さに切って補修や連結に使用したのですが、裏面が粘着面になっていなくて紙なので、あらかじめ何枚も切っておき、貼るときに裏面の紙を剥がして貼ることが出来るので作業時間が短縮できます。今後もこの固定用テープを使おうと思います。テープの幅も丁度いい幅です。今回はリピート購入です。

対象商品 : 60875158
2021-03-28
用途: 防草シートの接続
不動産業

防草シート同士の繋ぎ目接続と仮止め穴塞ぎ用に使用。
サイズも丁度良く、長さも十分な100mと十分な長さでした。

1が参考にしています
対象商品 : 60875158
2020-05-14
用途: 防草シートを接続しました

デュポンの物と悩みましたが、粘着度、持続性など、ほぼ同じ、ブランド代分安いのでこちらのオカモトにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする