吊り下げマグネット標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容点検中 スイッチ入れるな (担当者) (期間) 月 日 〜 月 日 注文コード62671176 品番805-90A
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は表示内容など2種類から選べます 他の種類を見る

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。記名用紙をコピーして使ってください。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

表示内容点検中 スイッチ入れるな (担当者) (期間) 月 日 〜 月 日 取付方式マグネット 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 質量(g)168 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 取付け方法吊り下げ式、マグネット式 縦(mm)600 横(mm)250 厚さ(mm)0.3 用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 トラスコ品番167-9318 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。※予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする