曜日別特売
TK-16NB 縦型水タンク 土井金属化成 62671273

縦型水タンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード62671273品番TK-16NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています

用途
アウトドアや防災の備えとして活躍します。
容量(L)16高さ(mm)370トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
注意
※水専用ポリタンクです。※使用時は大キャップを締めてご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする