9773070 ヘルメットフィオス アルパイン UVEX(ウベックス) 62671343 9773070 ヘルメットフィオス アルパイン UVEX(ウベックス) 62671343 9773070 ヘルメットフィオス アルパイン UVEX(ウベックス) 62671343 9773070 ヘルメットフィオス アルパイン UVEX(ウベックス) 62671343 9773070 ヘルメットフィオス アルパイン UVEX(ウベックス) 62671343 9773070 ヘルメットフィオス アルパイン UVEX(ウベックス) 62671343

ヘルメットフィオス アルパイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62671343 品番9773070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高所および救助作業に適した軽量かつ多機能なヘルメットです。スポーティで洗練されたデザインはiFデザイン賞を受賞しています。後頭部のホイールラチェットにより片手でサイズ調整が可能です。

用途産業・山岳用ヘルメット高所及び救助作業用 トラスコ品番160-5626 材質/仕上ABS樹脂 質量(g)490 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52〜61 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする