TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
O型フック ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62671517
品番
TOF2R
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
寸法D(mm)
2
寸法L(mm)
15
寸法W(mm)
5.5
寸法S(mm)
5
使用荷重(kN)
0.02
質量(g)
1
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
160-7245
寸法R(mm)
2