ケレンハンマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62671596 品番 TFC-400K-1300
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。

用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。 トラスコ品番171-7598 全長(mm)1300 質量(kg)5.6 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.42 エアー接続口3/8PT 打撃数(bpm)3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする