※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の チェーンソー
オレゴン(OREGON)の チェーンソー替刃
チェーン刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62672418
品番
91PX-56EC
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
カジュアルソー向けのソーチェーンで切削性能を向上させました。新設計のドライブリンクでキックバックが減少し、長寿命化しました。
コマ数
56
ピッチ
3/8
ゲージ
0.05
質量(g)
214
用途
チェンソーの替刃に。
トラスコ品番
137-3573