※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

91PX-58EC チェーン刃 オレゴン(OREGON) 62672427 91PX-58EC チェーン刃 オレゴン(OREGON) 62672427 91PX-58EC チェーン刃 オレゴン(OREGON) 62672427 91PX-58EC チェーン刃 オレゴン(OREGON) 62672427 91PX-58EC チェーン刃 オレゴン(OREGON) 62672427

チェーン刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62672427 品番 91PX-58EC
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カジュアルソー向けのソーチェーンで切削性能を向上させました。新設計のドライブリンクでキックバックが減少し、長寿命化しました。

コマ数58 ピッチ3/8 ゲージ0.05 質量(g)222 用途チェンソーの替刃に。 トラスコ品番137-3575

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする