サイズL
全長(cm)23〜28
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)20
材質INTERCEPT(TM)耐切創性糸
色ブラック/ブルー
ゲージ数18
機能耐切創性・フィット感
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。
トラスコ品番149-3884
厚さ(mm)1.08
質量(g)50
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
色(手首部)ブラウン