ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62672628 品番 11-849-6
参考基準価格(税別)¥1,144 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。

サイズXS 全長(cm)21〜25.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17.6 材質ナイロン・スパンデックス ブラック ゲージ数18 機能耐久性、通気性、グリップ力 用途繊細な組立作業。 トラスコ品番149-6931 厚さ(mm)1.15 質量(g)36 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム 色(手首部)パープル
関連資料:(0.12MB)(0.94MB)

商品説明動画

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-849 商品紹介
正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする