赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止めなし アラミド
ケブラー(R)編手袋10G-ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62672899
品番
AKV10G-LONG
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
薄手タイプの耐切創手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
イエロー
ゲージ数
10
耐切創性
3
機能
耐切創
用途
細かい作業での切創防止に。
トラスコ品番
114-7384
厚さ(mm)
1
質量(g)
45
色(手首部)
白